- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- 日東工器 タガネのおすすめ人気ランキング
日東工器 タガネのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新105件の「日東工器 タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーファイター」、「エアケレン」、「日東工器 a-300」などの商品も取り扱っております。
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
244(本体)
針径と本数(本)
Φ2×29、Φ3×12
仕様
低振動タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6034
質量(kg)
2.75
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])
6000
付属品
ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)
0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)
0.16
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様
強力タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)。ニードルΦ4×180mm×28本。ニードルサポータΦ4×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6778
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
264×173
空気消費量(m3/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)
237(本体)
針径と本数(本)
Φ2×53、Φ3×23
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)。ニードルΦ2×180mm×106本。ニードルサポータΦ2×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6042
質量(kg)
2.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)
185(A-300本体)
付属品
フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6981
種別
空気式高速タガネ
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)
2500
付属品
38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)
0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)
12.7
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
190(本体)
針径と本数(本)
Φ2×7、Φ3×3
仕様
小型・軽量タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6018
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
0.98
空気消費量(m3/min)
0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
6000
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
3.2
定格消費電力(W)
300
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
付属品
ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)
225.2
全長(mm)
520
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
Φ2:32。Φ3:15
種別
電動式高速多針タガネ
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
質量(kg)
0.5(エアホース含む)
付属品
ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.1
打撃数(min-1)
5500
針径(Φmm)
1.6
推奨使用本数
ニードル:7本
針の標準の長さ(mm)
120
本体寸法(mm)全長
161.3
ストローク長(mm)
6.5
ピストン径(Φmm)
24.5
握り径(Φmm)
21.5
関連資料
メーカーチラシ(1.87MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
トラスコ品番
276-8755
適合機種
A-300、A-302
全長(mm)
180
質量(g)
165
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷